ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13785007
品番
1105ー01
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3種類のブレンド糸が織りなすヴィンテージテイストなビックシルエットTシャツ
色
アッシュ
サイズ
L
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
24
素材
綿60%、レーヨン38%、ポリエステル2%
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74