5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13785068 品番 1105ー01
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3種類のブレンド糸が織りなすヴィンテージテイストなビックシルエットTシャツ

ヴィンテージブラック サイズL 肩幅(cm)58 袖丈(cm)24 素材綿38%、ポリエステル38%、レーヨン24% 身幅(cm)61 身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする