ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.3オンス T/CバーサタイルTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13785086
品番
5888ー01
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
快適な着心地を持続するファンクション素材。機能性に軸足を置きながら、街着へと昇華
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
20
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル90%、綿10%
身幅(cm)
47
身丈(cm)
66