7.6オンス スラブ スーパーヘヴィウェイト Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オフホワイト サイズM 注文コード13785391 品番4747ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

こなれた雰囲気がたっぷりのスラブ生地。着るほどに自然に仕上がるフェード感が魅力。

オフホワイト サイズM 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 素材綿100% 身幅(cm)49 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする