7.6オンス スラブ スーパーヘヴィウェイト Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13785427 品番 4747ー01
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

こなれた雰囲気がたっぷりのスラブ生地。着るほどに自然に仕上がるフェード感が魅力。

ネイビー サイズL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 素材綿100% 身幅(cm)52 身丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする