ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
7.6オンス スラブ スーパーヘヴィウェイト Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
13785445
品番
4747ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
こなれた雰囲気がたっぷりのスラブ生地。着るほどに自然に仕上がるフェード感が魅力。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
21
素材
綿100%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
69