ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
6.2オンス CVC フライスTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13785479
品番
5494ー04
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボディラインにフィットするあなたらしさが光るフライスTシャツ。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
12
素材
綿70%、ポリエステル30%
身幅(cm)
33
身丈(cm)
56