6.2オンス CVC フライスTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13785549 品番 5494ー04
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボディラインにフィットするあなたらしさが光るフライスTシャツ。

ネイビー サイズXL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)15 素材綿70%、ポリエステル30% 身幅(cm)42 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする