ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ドライコットンタッチ ラウンドテールTシャツ(ローブリード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
13785601
品番
5662ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トレーニング時もスタイリング時もスタイリングは抜かりなく、一枚でも映えるラウンドテールTシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
48
身丈(cm)
(後)71