ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ドライコットンタッチ ラウンドテールTシャツ(ローブリード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13785637
品番
5662ー01
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トレーニング時もスタイリング時もスタイリングは抜かりなく、一枚でも映えるラウンドテールTシャツ。
色
アシッドオリーブ
サイズ
L
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
51
身丈(cm)
(後)74