画像準備中

5.6オンス ドライコットンタッチ ラウンドテールTシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13785646 品番 5662ー01
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トレーニング時もスタイリング時もスタイリングは抜かりなく、一枚でも映えるラウンドテールTシャツ。

アシッドオリーブ サイズXL 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 素材ポリエステル100% 身幅(cm)54 身丈(cm)(後)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする