画像準備中

5.6オンス ドライコットンタッチ ラウンドテールTシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード13785671 品番5662ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

トレーニング時もスタイリング時もスタイリングは抜かりなく、一枚でも映えるラウンドテールTシャツ。

ネイビー サイズL 肩幅(cm)51 袖丈(cm)23 素材ポリエステル100% 身幅(cm)51 身丈(cm)(後)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする