ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
5.6オンス ドライコットンタッチ ラウンドテールTシャツ(ローブリード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
13785698
品番
5662ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トレーニング時もスタイリング時もスタイリングは抜かりなく、一枚でも映えるラウンドテールTシャツ。
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
51
身丈(cm)
(後)74