4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(アダルト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13785768 品番 5900ー01
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。

ホワイト サイズXXXL 肩幅(cm)57 袖丈(cm)26 機能吸水速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ 身幅(cm)64 身丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする