4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13792138 品番 5088ー01
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ドライTシャツ、それでもまだ着心地を重視しなくていいですか?汗をかいた後、やっぱり違う吸水速乾性。肌触り=着心地への探求心。着心地の追求だけでなく、縫製仕様のこだわりでさらなる丈夫さを実現。発色の良さがポイント、ホワイトカラーの生地にも一工夫。プリントカラーの変色も万全。

ホワイト サイズL 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 機能吸水速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ 身幅(cm)54 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする