ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13792926
品番
5089ー01
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オールシーズンスポーツを楽しむ人に機能重視の丈夫な長袖ドライ
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
48
身丈(cm)
65