ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの ポロシャツ 半袖
4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13793520
品番
2020ー01
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シワが付きにくく、乾きやすい、繰り返し洗っても色落ちしにくい万能ポロ
色
ホワイト
サイズ
XXXXL
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
27
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、形状安定
素材
ポリエステル100% 鹿の子
身幅(cm)
68
身丈(cm)
83