4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13793827 品番 2020ー01
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シワが付きにくく、乾きやすい、繰り返し洗っても色落ちしにくい万能ポロ

バーガンディ サイズXXL 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 機能吸汗速乾、紫外線遮断、形状安定 素材ポリエステル100% 鹿の子 身幅(cm)60 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする