ユナイテッドアスレ
4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ロングスリーブポロシャツ(ポケット付)(ローブリード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5L
色
ホワイト
ホワイト
コバルトブルー
ネイビー
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13794990
品番
2022ー01
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
着たら虜になる、すっきりとしたボタンダウン。襟幅から剣先の設計を見直しアップデートされたきれいな襟もと
色
ホワイト
サイズ
XL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、形状安定
素材
ポリエステル100% 鹿の子
身幅(cm)
57
身丈(cm)
74