ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの ポロシャツ 半袖
5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13795665
品番
5050ー01
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
多機能がうれしいベーシックポロシャツの代表格
色
ホワイト
サイズ
XS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、消臭
素材
綿60%、ポリエステル40% 鹿の子
身幅(cm)
43
身丈(cm)
61