ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの ポロシャツ 半袖
5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
OXブルー
サイズ
M
注文コード
13796785
品番
5051ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
クールビズにもスマートに対応するポケット付き&ボタンダウンポロ
色
OXブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
21
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、消臭
素材
綿60%、ポリエステル40% 鹿の子
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68