5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード13796871 品番5051ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

クールビズにもスマートに対応するポケット付き&ボタンダウンポロ

ネイビー サイズL 肩幅(cm)54 袖丈(cm)22 機能吸汗速乾、紫外線遮断、消臭 素材綿60%、ポリエステル40% 鹿の子 身幅(cm)54 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする