4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13797431 品番 5910ー01
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベーシックデザインにドライ生地を採用したアクティブポロシャツ!

カナリアイエロー サイズXXL 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 機能吸汗速乾、紫外線遮断 素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ 身幅(cm)60 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする