ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
T/Cオープンカラー ショートスリーブシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13799461
品番
1759ー01
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
T/Cツイル素材を裏づかいし耐久性をそなえ、かろやかさと光沢感がポイントのオープンカラーシャツ
色
ダークネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
機能
形状安定
素材
ポリエステル65%、綿35% ツイル裏つかい
身幅(cm)
43