1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558

1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558
1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558
1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558
1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558
1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558
1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558
1772ー01 T/Cワーク ショートスリーブシャツ ユナイテッドアスレ 13799558

T/Cワーク ショートスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13799558品番1772ー01
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント

ダークネイビーサイズS肩幅(cm)45袖丈(cm)21着丈(cm)72機能形状安定素材ポリエステル65%、綿35% ツイル身幅(cm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする