ユナイテッドアスレ
T/Cオープンカラー ショートスリーブシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
XXL
S
色
ブラック
ダークネイビー
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13799619
品番
1772ー01
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
75
機能
形状安定
素材
ポリエステル65%、綿35% ツイル
身幅(cm)
54