AFF WARE
AFF WAREの 南京錠・鍵
AFF WAREの キーボックス錠
ワイヤー式キーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13799689
品番
AFF-KBD007-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途
ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
色
シルバー
質量(g)
約300
本体寸法(mm)
75×35×95
ロック
ダイヤル式
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。