曜日別特売

丸善食品 テーブルランド 信濃高原 うす塩なめ茸60% 120gx15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(120g×15個)注文コード13804020品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

国産えのきたけを醤油でじっくり煮込みました。なめ茸(60%)より塩分を25%カットしていますので、塩分の摂り過ぎが気になる方にもおすすめです。

タイプ常温入数1セット(15個入)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)790/税込869
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)790/税込869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,740/税込3,014
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする