製品画像
audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
バナナプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13805621
品番
AT6302a
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
付属品
保護チューブ x 4個
材質
真鍮
外形寸法(mm)
(本体部)38 x Φ10.
接続方法
リア接続
対応
導体集合径:MAX Φ3.7mm