BIDANSEI スモールローラー

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×5パック) 注文コード 13805937 品番 4S-BID4
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)4 適合コンクリート、モルタル、サイディング サイズスモールローラー 質量(g)約19.8 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD 主な用途塗装 材質(繊維部)ポリエステル 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
注意
※凹凸面用ローラーのため、平滑面などの仕上げ塗装には向きません。

商品説明動画

BIDANSEI
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23998336
2022-03-21
用途:
塗装
建設業・工事業

微弾性に特化したローラーと聞いたので
かなり期待していたんですが
すぐにローラーがへたってしまいました
毛丈が20ミリあれば
良いと思うけど

対象商品:
23998336
2020-12-24
用途:
リシン吹き付け外壁に仕様
アルバゴルフ 様 (卸売・小売業)

今まで使った物で一番いいかも・・・へたりが無い!油性塗料使用
あまり凸凹の無い鉄板にも使用したけど綺麗に塗装できたのには!した。

対象商品:
23998336
2018-07-22
用途:
以外とタフ

水性微弾性塗料を塗るために買いました。
60m2程度の壁を2回塗りましたが、ヘタリもなく、スペアが無駄になってしましました。
狭い部分用に2インチくらいがあると良い

1人が参考にしています
対象商品:
23998336
2016-09-29
用途:
塗装

粗面用に使用しました。毛抜けもなく、ヘタリも有りませんでした。
個人的には、ミドルとスモールの中間ぐらいの、大きさのものが欲しいです。20・30本ぐらいのセットで、もう少し安価になると使用頻度が増えるとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする