SR-174
エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
セラミガードNEO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
13806549
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(kg)
20
主な用途
一般外壁、外構、基礎立上がり部
色調
SR-174
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
つや
艶消
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135