SR-168

セラミガードNEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 13806759 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
容量(kg)20 主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 色調SR-168 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 つや艶消

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする