LN-85
エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
セラミガードNEO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
13806951
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(kg)
4
主な用途
一般外壁、外構、基礎立上がり部
色調
LN-85
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
つや
艶消