BP-75(N-75)
エスケー化研
エスケー化研の 床/コンクリート/道路用
エスケー化研の 床/コンクリート
ベースプロテクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
13810968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(kg)
20
主な用途
住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)
色調
BP-75(N-75)
危険物の類別
非危険物
つや
艶消
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135