※使用例
萩原
こたつ天板のみ 120 × 80 cm 天板単品 取替え天板 交換用 UV塗装
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台(1台)
注文コード
13814800
品番
KT-507-120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。天板のみなので経済的。シンプルなデザインで馴染みやすく優しい印象に。
用途
家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。
材質
主材:プリント繊維板(UV塗装)
備考
完成品
幅(cm)
80 円形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)120×80×3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,779
/
税込
¥
6,357
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません