ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13814818 品番KHR-3160BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コートなどの衣類や帽子などの小物類も美しく収納できるハンガーラック!クローゼットはいっぱい!毎日使う物だからしまい込むと出すのが面倒だからソファに置きっぱなし…そんな方にオススメです!
サッと掛けれてスッキリ
隠して収納「引き出し2杯」付き
飾ったり置いたり自由に使える棚
掃除の時に移動が楽なキャスター付き
選べる2カラー(ブラウン/ホワイト)

用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。 仕様●S字フック5ヶ付●キャスター付●組立式 材質主材:スチール ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172 内寸(cm)引出:約幅34×奥行32×深さ18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする