萩原
萩原の パーティション
萩原の パネル式パーティション
つっぱり ラック パーテーション 5段 選べる 2サイズ 幅 70 幅 90 天井 突っ張り式 壁面収納 段差対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13814949
品番
KTR-3155BR
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天井と床に突っ張るだけで設置できる5段ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
用途
収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:<ブラウン/ブラック>プリント紙化粧繊維板、<ナチュラル/ホワイト>プリント紙化粧繊維板、<ホワイト/ホワイト>メラミン樹脂化粧繊維板
色
ブラウン/ブラック
タイプ
組立式
幅(cm)
70
棚板数(枚)
5
高さ(cm)
187〜264
奥行き(cm)
24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません