つっぱり ラック パーテーション 5段 選べる 2サイズ 幅 70 幅 90 天井 突っ張り式 壁面収納 段差対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13814985 品番 KTR-3156WH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天井と床に突っ張るだけで設置できる5段ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。 材質フレーム:スチール、棚板:<ブラウン/ブラック>プリント紙化粧繊維板、<ナチュラル/ホワイト>プリント紙化粧繊維板、<ホワイト/ホワイト>メラミン樹脂化粧繊維板 ナチュラル/ホワイト タイプ組立式 幅(cm)90 棚板数(枚)5 高さ(cm)187〜264 奥行き(cm)24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする