収納棚付き デスク 幅 105 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815019 品番 VD-7375DBR
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

書斎や一人暮らしのお部屋にもピッタリな収納棚付きデスク。パソコンデスクや学習机として、作業スペースも広めなので色々使えます。設置は左右どちらでもOK。棚は可動敷なので、用途によって高さが変えられます。カラーは爽やかなホワイト、優しい印象のナチュラル、お部屋を引き締めるブラウンの3色から選べます。

用途デスク , ユニットデスクとして。 仕様●組立式●フック付 材質主材:ラバーウッド、天板:MDF(ダイレクトプリント) ダークブラウン 幅(cm)105 高さ(cm)120 奥行き(cm)52

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする