ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 75 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815080 品番 VT-7922-75NA
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

折りたたみ可能なシンプルデザインのテーブル。お部屋を選ばないデザインで和室や洋室にも。木製で木の優しい雰囲気が落ち着ける空間に。ダークブラウンとナチュラル、二色から選択可能で、お家を自分好みにコーディネートしてみませんか?一人暮らしで新生活を始める方や在宅ワーク・テレワークのお供にもおすすめの一品です。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質主材:ラバーウッド、天然木突板 幅(mm)750 ナチュラル 高さ(mm)320(80) タイプ折りたたみ式 奥行(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする