ちゃぶ台 ローテーブル 長方形 幅 90 cm おしゃれ 天然木 脚部 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815089 品番 VT-7922-960DBR
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折りたたみ可能なシンプルデザインのテーブル。お部屋を選ばないデザインで和室や洋室にも。木製で木の優しい雰囲気が落ち着ける空間に。ダークブラウンとナチュラル、二色から選択可能で、お家を自分好みにコーディネートしてみませんか?一人暮らしで新生活を始める方や在宅ワーク・テレワークのお供にもおすすめの一品です。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質主材:ラバーウッド、天然木突板 幅(mm)900 ダークブラウン 高さ(mm)320(80) タイプ折りたたみ式 奥行(mm)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする