木目調 デスク & PVC チェア 2点セット デスク チェア セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815247 品番 LDC-4698BR
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された。落ち着きのある。の2色展開です。

用途デスク , パソコンデスクとして。 仕様●2口コンセント付●組立式 材質主材:スチール、化粧繊維板(塩化ビニル) ブラウン/ブラック 外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行50×高さ72、チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする