壁付け できる サイドテーブル ナイトテーブル 木製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815281 品番 VT-7972NA
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壁にぴたっり付けれるように設計されているサイドテーブル。丸形なのに壁に付けて置けるので、ソファサイドやベッドの横にもスペースを無駄にせず使えるアイデア商品です。 天板の下にはちょっとした物を置ける棚付き。軽量で組み立ても簡単なので、いろいろな場所で活躍します。
ナチュラル・ダークブラウン・ホワイト

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。 材質天板・中棚:MDF、脚:ラバーウッド ナチュラル タイプ組立式 幅(cm)40 高さ(cm)54 奥行き(cm)34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする