萩原
萩原の デスク・テーブル
萩原の 食堂用テーブル
ダイニングテーブルセット 5点セット 4人掛け カフェ風 ダイニングセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13815351
品番
LDS-4744BK
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カフェのような空間でお家時間が充実。コンパクトなので場所も取りません。
用途
ダイニングセットとして。
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
1050
色
ブラック
高さ(mm)
700
タイプ
組立式
奥行(mm)
700
外寸(cm)
チェアー:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42、ベンチ:(約)幅86×奥行38×高さ42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,462
/
税込
¥
3,808
沖縄地方
数量1につき
¥
8,657
/
税込
¥
9,523
離島
数量1以上のご注文
お送りできません