選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815421 品番 LT-4918LBR78BK-S
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お部屋がカフェになる、モダンなデザインのテーブル&チェアーセット。一人暮らしなどの狭い部屋はもちろん、リビングやダイニング、寝室など様々な場所に置くことができます。チェアーの座面はクッション付きで長時間座っても疲れません。

外寸(cm)
テーブル:(約)Φ60×高さ70
チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42
用途ダイニングセットとして。 材質フレーム:スチール、天板・背:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 丸型/ライトブラウン タイプ組立式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,962 / 税込 ¥3,258
沖縄地方数量1につき ¥7,712 / 税込 ¥8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13815439
2025-05-07
用途:
控室の食事テーブル
鯖信 様 (飲食業)

大きくもなく小さくもなく
とても使いやすい大きさのテーブル
椅子も安定感ある座り心地で重宝しています
組み立ても簡単、女性の私でもできました
お値段以上に思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする