選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 80 cm 猫脚 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815518 品番 MT-6864WS
販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

古木調の天板に猫脚を合わせた、シックな可愛さのある折りたたみテーブル。丸形・角型2種類のテーブルと、3つのカラーからお好きなタイプを選べます。コンパクトなので一人暮らしなどのワンルームや狭いお部屋、子供部屋などにおすすめ。折りたたむとソファ下やちょっとした隙間に収納できるので、来客時のサブテーブルやリモートワーク、リモート授業専用のテーブルとしても活躍します。カラーはヴィンテージホワイト、ヴィンテージナチュラル、ヴィンテージブラウンの3色。味わい深いヴィンテージ風の天板がお部屋の雰囲気を格上げします。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板 幅(mm)800 丸型/ホワイトウォッシュ 高さ(mm)330 タイプ折りたたみ式 奥行(mm)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする