棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815588 品番 LT-4398WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

便利な折れ脚タイプの収納付きテーブル。ヴィンテージ風木目の天板に上品なスチールの脚がお部屋をカフェ風に。天板はシックな色味のブラウン・個性的な柄のライトブラウン・可愛らしいホワイトの3色から選べます。本や雑誌、ブランケットなどリビングで使用する小物を収納できる棚もついているので、机の上が散らからずスッキリ。収納棚は取り外しも可能です。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板 幅(mm)900 ホワイト 高さ(mm)325 タイプ折りたたみ式 奥行(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする