萩原
萩原の 暖房用品
萩原の コタツ
萩原の コタツその他部品
こたつ天板 のみ 円形 直径80 cm[リバーシブル天板]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13815886
品番
KT-508-80丸
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。リバーシブルで模様替えにもピッタリ。カジュアルでオシャレなデザインで使いやすい「こたつ専用天板」です。
用途
家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。
材質
主材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考
リバーシブル
幅(cm)
80 円形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)80×80×1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
数量1につき
¥
4,276
/
税込
¥
4,704
離島
数量1以上のご注文
お送りできません