大理石調 4段 シェルフ ラック 棚

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13815895 品番 LCC-4664-MBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

モノトーンで気品のある大理石調家具シリーズ憧れの海外インテリア・大理石インテリアを気軽に楽しめるアイテムです。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。カラーはホワイト・ブラックの2色展開。ホワイトはホワイトインテリアなど大人可愛い雰囲気がお好みの方に、ブラックはモノトーンインテリアなどホテルライクな雰囲気がお好みの方におすすめです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , オープンラックとして。 材質フレーム:スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) ブラック タイプ組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×30×109 棚段数(段)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする