後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816017 品番 WH-7708-LBR
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

薄型だから狭いお部屋にもピッタリ。お部屋の隙間を有効活用。今まで散らかりがちだった枕元の本やティッシュの箱などもスッキリ収納。棚の高さは置く物やベッドの厚みにあわせて調節できるためお客様の状況にあった高さでご利用いただけます。2口コンセント付きで無理にコードを伸ばすことなく、スマートフォンの充電などもできてとても便利です。天然木の表面は塗装をしているため、カビや湿気に強い長くお使いいただけます。クリア塗装を施すことで、木目が見える自然な仕上がっています。カラーはナチュラル、ライトブラウン、ホワイトウォッシュの3色展開。

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。 仕様●組立式●2口コンセント付●可動棚 材質主材:天然木(パイン材) ライトブラウン 外寸(cm)(約)幅98×奥行15×高さ66

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする